› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SF-TXH 15X80

Cod. Rexel CX1401132
Cod. Produttore 1401132
Cod. EAN 4017918020217

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Serie: EB 10- 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

SF-TXH 15X80