›

SF-PZ 2-100 S-VDE

Cod. Rexel CX1212474
Cod. Produttore 1212474
Cod. EAN 4046356527026

Informazioni principali

  • Sezione min.: 0 mm²
  • Peso: 430 g
  • Colore: Nero
  • Tipo: Taglierina per canaline
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Taglio canaline cablaggio
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Taglierina per canaline di cablaggio, sezione min.: 0 mm², peso 430 g, nero

Caratteristiche tecniche

esecuzione

forbice per canalina

lunghezza

245 mm

con tagliafilo

SF-PZ 2-100 S-VDE