›

SF-PHSL 1-80 VDE

Cod. Rexel CX1201853
Cod. Produttore 1201853
Cod. EAN 4017918017552

Informazioni principali

  • Sezione min.: 0,5 mm²
  • Sezione max.: 6 mm²
  • Tipo crimpatura: quadra
  • Colore: nero/verde
  • Serie: CRIMPFOX ZA 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, nero/verde

Caratteristiche tecniche

lunghezza

195 mm

sezione

0,5 ... 6 mm²

SF-PHSL 1-80 VDE