›

SF-BIT-TX 15-50

Cod. Rexel CX1212258
Cod. Produttore 1212258
Cod. EAN 4046356457019

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120V
  • Funzione: Macchina spelafili
  • Design: Ergonomico
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: WF 1000
  • Efficienza: Facilita il lavoro

Descrizione del prodotto

La WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI è un dispositivo elettrico progettato per semplificare il processo di spelatura dei fili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa macchina garantisce durata e prestazioni affidabili. Il design ergonomico facilita l'uso, rendendo il lavoro più efficiente. Con una potenza di 120V, è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri la comodità e l'efficacia della WF 1000, un alleato indispensabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI è un dispositivo elettrico progettato per semplificare il processo di spelatura dei fili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa macchina garantisce durata e prestazioni affidabili. Il design ergonomico facilita l'uso, rendendo il lavoro più efficiente. Con una potenza di 120V, è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri la comodità e l'efficacia della WF 1000, un alleato indispensabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore regolabile

0.08 mm² 6 mm²

lunghezza di asportazione isolamento

20 mm

larghezza

141 mm

altezza

221 mm

profondità

363 mm

SF-BIT-TX 15-50