›

SF-BIT-SL 0,6X3,5-70

Cod. Rexel CX1212048
Cod. Produttore 1212048
Cod. EAN 4046356453837

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Prese piatte
  • Sezione min.: 0,1 mm²
  • Sezione max.: 1,5 mm²
  • Crimpatura: Crimpatura B
  • Peso: 350 g
  • Colore: Nero
  • Serie: CRIMPFOX-SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Prese piatte, sezione min.: 0,1 mm², sezione max.: 1,5 mm², crimpatura: Crimpatura B, peso 350 g, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

198 mm

esecuzione/azionamento

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

16

sezione

0,1 ... 1,5 mm²

SF-BIT-SL 0,6X3,5-70