›

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70

Cod. Rexel CX1212046
Cod. Produttore 1212046
Cod. EAN 4046356455749

Informazioni principali

  • Tipo connessione: capocorda
  • Sezione min.: 0,14 mm²
  • Sezione max.: 6 mm²
  • Crimpatura: esagonale
  • Colore: nero
  • Serie: CRIMPFOX 6H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: crimpatura esagonale, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

175 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

10

sezione

0,14 ... 6 mm²

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70