›

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50

Cod. Rexel CX1212045
Cod. Produttore 1212045
Cod. EAN 4046356455732

Informazioni principali

  • Tipo connessione: capocorda
  • Sezione min.: 0,14 mm²
  • Sezione max.: 10 mm²
  • Crimpatura: quadra
  • Colore: nero
  • Serie: CRIMPFOX 10S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

175 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

sezione

0,14 ... 10 mm²

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50