›

SF-BIT-HEX 3-50

Cod. Rexel CX1212155
Cod. Produttore 1212155
Cod. EAN 4046356454414

Informazioni principali

  • Sezione min.: 4 mm²
  • Sezione max.: 16 mm²
  • Peso: 136 g
  • Colore: nero/verde
  • Tipo: Pinza spelafili
  • Serie: WIREFOX 16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile spelafili, sezione min.: 4 mm², sezione max.: 16 mm², peso 136 g, nero/verde

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

con tagliafilo

peso

136 g

lunghezza

191 mm

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

7 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Altro

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

48 mm

sezione zona di asportazione isolamento

4 ... 16 mm²

SF-BIT-HEX 3-50