› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SF-BIT-HEX 2,5-89 S

Cod. Rexel CX1403731
Cod. Produttore 1403731
Cod. EAN 4046356665056

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Fili singoli
  • Numero poli: 4+PE
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Sezione cavo: 1-2,5 mm²
  • Diametro conduttore: 9-16 mm
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Serie: QPD W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm, 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,6 mm

altezza

34,6 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

5

lunghezza

101,35 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

direzione di innesto

Diritto

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

materiale di contatto

Altro

quota di collegamento filettatura

M20

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

2,5 ... 2,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

2,5 ... 2,5 mm²

SF-BIT-HEX 2,5-89 S