› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-7ES1N8A80A5S CONNESSIONE

Cod. Rexel CX1627032
Cod. Produttore 1627032
Cod. EAN 4055626289717

Informazioni principali

  • Serie: SF
  • Numero poli: 4+3+PE
  • Tipo contatto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 5,5-8,5 mm
  • Connessione: A crimpare
  • Schermato: Sì
  • Applicazione: Potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, corto, SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5,5 mm ... 8,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628826

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

5,5 ... 8,5 mm

SF-7ES1N8A80A5S CONNESSIONE