› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-7EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT.

Cod. Rexel CX1605586
Cod. Produttore 1605586
Cod. EAN 4046356182201

Informazioni principali

  • Serie: SF
  • Numero poli: 4+3+PE
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Orientamento: Angolato
  • Schermato: Sì
  • Flangia: 26 mm x 26 mm
  • Tipo contatto: Spina
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 26 mm x 26 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628486

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

630 V

numero di poli

8

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

30 A

Numero di contatti di controllo

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

SF-7EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT.