› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-7EP1N8A90A5 INSERTO PORTACONT.

Cod. Rexel CX1627035
Cod. Produttore 1627035
Cod. EAN 4055626289755

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Tipo: Diritto, corto
  • Bloccaggio: a vite
  • Numero poli: 4+3+PE
  • Connessione: a crimpare
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 5,5-8,5 mm
  • Serie: SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5,5 mm ... 8,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628784

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

5,5 ... 8,5 mm

SF-7EP1N8A90A5 INSERTO PORTACONT.