› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-5EP1N8AAK00

Cod. Rexel CX1605526
Cod. Produttore 1605526
Cod. EAN 4046356253413

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Tipo: Diritto, corto
  • Bloccaggio: Vite
  • Numero poli: 5+PE
  • Connessione: Femmina, crimpare
  • Schermato: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628825

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

9 ... 11 mm

SF-5EP1N8AAK00