› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-5EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT.

Cod. Rexel CX1605512
Cod. Produttore 1605512
Cod. EAN 4046356182157

Informazioni principali

  • Serie: SF
  • Numero poli: 5+PE
  • Tipo connessione: Spina a crimpare
  • Applicazione: Potenza, angolato
  • Orientabile: Sì
  • Flangia: 26x26 mm
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 26 mm x 26 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628487

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

630 V

numero di poli

6

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

30 A

Numero di contatti di controllo

6

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

SF-5EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT.