› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SF-5EP1N8AA200

Cod. Rexel CX1607916
Cod. Produttore 1607916
Cod. EAN 4046356272872

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 10 mm
  • Sezione connessione: 10 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Protezione RoHS: Pb < 0,1%
  • Metodo montaggio: Crimpare
  • Prodotto alternativo: Sì
  • Serie: SL-1CKS010

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 10 mm, sezione di connessione: 10 mm² ... 10 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1362831

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

10 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 10 mm²

SF-5EP1N8AA200