› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-5EP1N8A90DU INSERTO PORTACONT.

Cod. Rexel CX1605499
Cod. Produttore 1605499
Cod. EAN 4046356182140

Informazioni principali

  • Serie: SF
  • Numero poli: 5+PE
  • Connessione: Spina schermata
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 7,5-14 mm
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Potenza, giunti
  • Compatibilità: Bloccaggio standard, SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, corto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628785

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

7,5 ... 14 mm

SF-5EP1N8A90DU INSERTO PORTACONT.