› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SF-20KP004 CONTATTO A CRIMPARE MASC

Cod. Rexel CX1607376
Cod. Produttore 1607376
Cod. EAN 4046356316187

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 0,75-1,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Forma: Spina tornito
  • Conformità RoHS: Pb <>
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: SF-20KP004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,75 mm² ... 1,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241953

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1,5 mm²

SF-20KP004 CONTATTO A CRIMPARE MASC