Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW3450630
Cod. Produttore
3450630
Cod. EAN
8024873136118

Informazioni di prodotto

Sezionatore W630-2 4P 300A 900VDC, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti ad alta tensione fino a 900VDC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’interruzione del circuito
  • Efficienza energetica e affidabilità a lungo termine
  • Manutenzione semplificata e ridotti costi operativi
SEZIONATORE W630-2 4P 300A 900VDC3450630 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE W630-2 4P 300A 900VDC3450630 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

300 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

900 ... 900 V

Produttore

SEZIONATORE W630-2 4P 300A 900VDC