Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBH000O3TS5
Cod. Produttore
EBH000O3TS5
Cod. EAN
5906739002818

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: NH000
  • Poli: 3P
  • Grado protezione: IP20
  • Normative: IEC 60947-1, 3
  • Montaggio: orizzontale
  • Serie: Bussmann Series
Porta fusibili a montaggio orizzontale di dimensione 000, progettato per contenere fusibili HPC000. Questo componente elettrico a 3 poli è ideale per l’installazione come supporto sicuro e affidabile nei circuiti di protezione. La struttura robusta garantisce una facile integrazione negli impianti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Adatto per applicazioni che richiedono un supporto fusibili compatto e di alta qualità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: accessori fusibile, Sezionatore di potenza, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, orizzontale, tipo set piastra di montaggio, graffe ponticello a S, Cartuccie fusibili NH000, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

0,064 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

Bussmann Series

Produttore

Sezionatore potenza bassa tensione 160A 690V NH000 orizzontale montaggio piastra