Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266000
Cod. Produttore
266000
Cod. EAN
4015082660000

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Conforme IEC/EN 60947-3
  • Protezione contatti: VDE 0160
  • Adatto reti IT con messa a terra
  • Accessori personalizzabili

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 100A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo si distingue per la sua funzione di interruttore principale e di arresto d'emergenza, offrendo massima sicurezza e controllo nelle applicazioni industriali. È inoltre adatto per operazioni di manutenzione e riparazione, assicurando un isolamento efficace durante gli interventi. La costruzione robusta e la capacità di gestire un solo interruttore lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità nel sezionamento. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: I sezionatori di potenza PN..-.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I modelli PN non sono indicati per la funzione remota. Note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche da sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 4P 100A per reti IT distribuzione industriale