Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172810
Cod. Produttore
172810
Cod. EAN
4015081693955

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P3-63/M4/K2-PR
  • Classe Etim: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
Interruttore principale di sicurezza progettato per applicazioni elettriche con una configurazione a un solo polo. Ideale per garantire la protezione e l'isolamento durante operazioni di manutenzione e riparazione, offre affidabilità e sicurezza elevate. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti, è adatto a impianti industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura dell'alimentazione elettrica. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-63/M4/K2-PR172810 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-63/M4/K2-PR comando protezione motore industriale