Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207373
Cod. Produttore
207373
Cod. EAN
4015082073732

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P3-100/I5/SVB SEZ.
  • Corrente nominale: 3x100 A
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: In custodia
Interruttore principale di sicurezza P3-100/I5/SVB con sezione di 3x100A in custodia protettiva, progettato per garantire un’affidabile gestione dell’alimentazione elettrica. Dotato di una configurazione che include un dispositivo di arresto d’emergenza e un interruttore di manutenzione/riparazione, offre elevate prestazioni e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici industriali. La custodia robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono controllo preciso e affidabile del flusso elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-100/I5/SVB SEZ. 3X100A IN CUSTOD207373 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-100/I5/SVB 3x100A in custodia industriale