Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172866
Cod. Produttore
172866
Cod. EAN
4015081694464

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P1-32/M4/SVB-SW SEZ3P32A
  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Tipo prodotto: Sezionatore
  • Materiale: ALBMET
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Interruttore principale a 3 poli con portata di 32 A, progettato per applicazioni di manutenzione e riparazione. Realizzato con materiali alluminio e metallo per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’isolamento sicuro dei circuiti elettrici, assicura un funzionamento affidabile e conforme agli standard di sicurezza. La configurazione a singolo interruttore facilita l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-32/M4/SVB-SW SEZ3P32A,ALBMET172866 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P1-32/M4/SVB-SW 32A ALBMET per automazione industriale