Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM072567
Cod. Produttore
072567
Cod. EAN
4015080725671

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 3x32A
  • Contatti ausiliari: 1NA+1N
  • Tipo: Sezionatore
  • Codice prodotto: P1-32/EA/SVB/HI11
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Interruttore principale P1-32/EA/SVB/HI11 con sezione 3x32A, dotato di un contatto normalmente aperto e un contatto neutro. Progettato per garantire un'affidabile funzione di arresto d'emergenza e manutenzione, questo dispositivo elettrico assicura sicurezza e controllo ottimali negli impianti elettrici. La configurazione include un singolo interruttore con caratteristiche specifiche per applicazioni di sicurezza e riparazione, ideale per l’uso in sistemi che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-32/EA/SVB/HI11 SEZ. 3X32A 1NA+1N072567 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P1-32/EA/SVB 3X32A 1NA+1NC per automazione industriale