Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276280
Cod. Produttore
276280
Cod. EAN
4015082762803

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Numero poli: 3
  • Funzione: Sezionatore
  • Standard: IEC/EN 60947-3
  • Sezione morsetto: 50mm²
  • Maniglia: Colore nero
  • Attivazione: A scatto
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 3 poli con portata nominale di 80A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente della corrente. La struttura robusta e la configurazione a tre poli assicurano una gestione ottimale dei carichi elettrici, offrendo protezione e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo sezionatore è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici conformi agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

3

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

12,5 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 3 poli 80A IS-80/3 per distribuzione elettrica