Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276270
Cod. Produttore
276270
Cod. EAN
4015082762704

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 1
  • Funzione: Sezionatore
  • Norma: IEC/EN 60947-3
  • Sezione morsetto: 50mm²
  • Maniglia: Colore nero
  • Attivazione: A scatto
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore IS-40/1 con corrente nominale di 40A, progettato per garantire un'affidabile funzione di commutazione elettrica. Dotato di un polo singolo con un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, assicura un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida e sicura del flusso di corrente, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione lo rende adatto a impianti elettrici industriali e civili dove è fondamentale la gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

12,5 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore IS-40/1 1P 40A isolamento IEC installazione elettrica