Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183044
Cod. Produttore
183044
Cod. EAN
4015081779710

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XNH1-A250-BT
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Taglia fusibile: NH1
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC001040
  • Produttore: Eaton Industries
Sezionatore fusibili NH1 con corrente nominale di 250A e configurazione a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Adatto all'uso con fusibili HPC1, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficiente e un controllo preciso del flusso elettrico. La sua struttura robusta assicura durata e prestazioni costanti anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: XNH1-A250-BT SEZ.FUS.250A NH1 3P MA183044 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Sezionatore fusibile 250A NH1 3 poli per distribuzione elettrica