Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM091818
Cod. Produttore
091818
Cod. EAN
4015080918189

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-6-15168/V/SVB-SW
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
Interruttore principale monofase progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, è ideale per l’uso come dispositivo di manutenzione e riparazione. Questo interruttore assicura un controllo efficiente del circuito, facilitando l’isolamento e la protezione degli impianti elettrici. La sua configurazione con un singolo interruttore permette un’installazione semplice e un funzionamento sicuro, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5B-6-15168/V/SVB-SW091818 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

9

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore T5B-6-15168/V/SVB-SW per automazione industriale