Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182436
Cod. Produttore
182436
Cod. EAN
4015081773626

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 6P
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Modello: T0-4-15682/I2H/MBS/SVB-SW
  • Codice prodotto: 1N182436
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
Interruttore principale modulare da 20A con 6 poli e 1 neutro, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l’uso come dispositivo di manutenzione e riparazione, assicura un controllo efficace dell’alimentazione elettrica. Questo interruttore offre una soluzione robusta e funzionale per la gestione dei circuiti elettrici, combinando prestazioni elevate con facilità di integrazione negli impianti. La sua configurazione modulare consente un’installazione versatile e sicura, adatta a diverse applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-4-15682/I2H/MBS/SVB-SW 20A 6P 1N182436 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 20A 6 poli 1NO/1NC per automazione industriale