Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266017
Cod. Produttore
266017
Cod. EAN
4015082660178

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 3P
  • Corrente nominale: 400A
  • Adatto reti: IT con messa a terra
  • Norme: IEC/EN 60947-3
  • Protezione: Contatti accidentali VDE 0160
  • Funzione: Non remoto
  • Accessori: Kit montaggio e maniglie
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase PN3-400 con portata nominale di 400A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Include un interruttore principale e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza e per operazioni di manutenzione o riparazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: I sezionatori di potenza PN..-.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I modelli PN non sono indicati per la funzione remota. Note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche da sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 3P 400A PN3-400 per reti IT distribuzione industriale