Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1814410
Cod. Produttore
1814410
Cod. EAN
8711426104266

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 4 poli
  • Potenza nominale: 147 kW
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP00/IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Forma costruttiva: in custodia
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli con corrente nominale di 250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione, assicurando la protezione e la manutenzione degli impianti elettrici. La configurazione a quattro poli permette di gestire contemporaneamente più linee, rendendolo adatto a sistemi complessi. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficace per la gestione dell'energia in ambito industriale ed elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMV, Funzione di arresto: optional, senza maniglia rotativa e asse di azionamento, Note: contatti visibili, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., inclusi accessori di collegamento, a 4 poli, Grado di protezione: IP00, IP20 con copertura per morsetti, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 147 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 250 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

140 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore potenza 4 poli 250A DMV installazione industriale