Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281254
Cod. Produttore
281254
Cod. EAN
4015082812546

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 4 poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Serie: Moeller series
  • Norme: IEC/EN 60947-3, VDE 0660
  • Protezione contatti: VDE 0160 Parte 100
  • Adatto reti: IT con messa a terra
  • Accessori: Kit montaggio, maniglie
  • Funzioni: Segnalazione e automazione

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli N1-4-160 progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un interruttore principale, un interruttore di arresto d'emergenza e un interruttore per manutenzione e riparazione, offrendo un controllo completo e sicuro del circuito. Ideale per applicazioni industriali, assicura un isolamento efficace e una facile gestione delle operazioni di intervento. La costruzione robusta e la qualità dei materiali lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 4 poli 160A per reti IT distribuzione industriale