Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione come interruttore principale
corrente nominale permanente Iu
30 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di poli
3
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
600 V
grado di protezione (IP), lato frontale
IP00
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
200 kA
Serie
UL_9422_Flange_Mounted__Disconnect_Switches_and_Ci
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te