Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9422ATEF102
Cod. Produttore
9422ATEF102
Cod. EAN
0785901353218

Informazioni di prodotto

Interruttore A2 manovra + meccanismo fusibile 100A 600 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione accetta solo fusibili di classe H, J, K o R. Ha una classificazione di 100 Amp fino a 250 V e 100 Amp fino a 600 V. Questo selettore di disconnessione 100 A è progettato per il montaggio sulla flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 6,63 a 18,00 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli vapore di 25 HP a 208 VAC, 30 HP a 240 VAC, 60 HP a 480 VAC e 75 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 20 HP a 250 VDC e 50 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A2 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per interruttori di disconnessione sono classificati da #10 a #0 AWG con cavo in rame e da #6 a #0 con cavo in alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

600 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

200 kA

Serie

UL_9422_Flange_Mounted__Disconnect_Switches_and_Ci

Produttore

Interruttore A2 manovra + meccanismo fusibile 100A 600 Vca