Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9422ATDF631
Cod. Produttore
9422ATDF631
Cod. EAN
0785901872191

Informazioni di prodotto

Sezionatore a profondità variabile - 60A - 600V CA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gli starter magnetici senza inversione di tipo S sono destinati ad applicazioni di controllo motore. Gli starter NEMA di dimensione 0 hanno valori nominali di 3 HP a 200 e 230 VAC e 5 HP a 460 e 575 VAC polifase e ha una classificazione massima di 18 Amp. Questo starter a 3 poli è per applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con una vasta gamma di tensioni della bobina sostituibili. Lo starter ha una bobina di funzionamento 24 VAC 60 Hz cablata per il controllo separato. Il relè di sovraccarico con lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di corrente. Questo contattore non ha un involucro. Lo starter è alto 6,77 pollici, largo 3,50 pollici e profondo 4,22. Per gli starter di tipo S è disponibile una vasta gamma di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e CSA per applicazioni globali.

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

600 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

200 kA

Serie

UL_9422_Flange_Mounted__Disconnect_Switches_and_Ci

Produttore

Sezionatore a profondità variabile - 60A - 600V CA