Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM38873
Cod. Produttore
038873
Cod. EAN
4015080388739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-1/EA/SVB COMM.CAMME 3P INC. EM
  • Tipo: Sezionatore
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM38873
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Interruttore di sicurezza modulare a 3 poli progettato per l'impiego come dispositivo di arresto d'emergenza e interruttore principale. Dotato di una configurazione a singolo interruttore, garantisce un'affidabile funzione di manutenzione e riparazione. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, offre facilità di installazione e manutenzione grazie alla sua struttura modulare. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-1/EA/SVB COMM.CAMME 3P INC. EM038873 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore comando camme 3 poli industriale Eaton KM38873 UK