Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM088707
Cod. Produttore
088707
Cod. EAN
4015080887072

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-15679/V/SVB-SW
  • Funzione: Commutatore a camme
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Codice prodotto: 3088707
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Interruttore principale a camme con una singola unità di comando, progettato per garantire un'affidabile funzione di interruzione e manutenzione. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso, assicurando la protezione degli impianti grazie alla sua esecuzione come interruttore principale e per manutenzione. La costruzione robusta e la configurazione semplice lo rendono una soluzione efficiente per la gestione dell'alimentazione elettrica in diversi contesti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-15679/V/SVB-SW COMM. A CAMME 3088707 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 3 poli + 1 ausiliario Eaton per automazione industriale