Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM095960
Cod. Produttore
095960
Cod. EAN
4015080959601

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Sezionatore
  • Comando: a camme
  • Codice prodotto: T5-4-8344/EA/SVB-SW
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore principale a camme con una configurazione a 1 polo, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo è dotato di funzione di interruttore di manutenzione e riparazione, ideale per isolare circuiti durante interventi tecnici. La costruzione robusta e la precisione del meccanismo a camme assicurano un controllo efficace e duraturo, rendendolo adatto per impianti elettrici che richiedono un elevato standard di sicurezza e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5-4-8344/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 8095960 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,7 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 8 poli T5-4-8344/EA/SVB-SW automazione industriale