Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM031755
Cod. Produttore
031755
Cod. EAN
4015080317555

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-3-8342/EA/SVB-SW
  • Tipo: Commutatore a camme
  • Classe ETIM: EC000216
  • Funzione: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: 6031755
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia
Interruttore principale a camme con una singola unità di commutazione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l’uso come interruttore di manutenzione e riparazione, assicurando un controllo efficace e sicuro degli impianti elettrici. La costruzione robusta e la precisione meccanica lo rendono adatto a installazioni industriali dove è richiesta alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-3-8342/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 6031755 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 6 poli Eaton per automazione industriale