Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207209
Cod. Produttore
207209
Cod. EAN
4015082072094

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T3-3-8342/I2/SVB-SW
  • Tipo: Commutatore a camme
  • Classe ETIM: EC000216
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: 6207209
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
  • Categoria: Sezionatore
Interruttore principale a camme T3-3-8342/I2/SVB-SW COMM. A CAMME 6 con singolo interruttore integrato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e riparazione. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione, offrendo una soluzione robusta e durevole per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T3-3-8342/I2/SVB-SW COMM. A CAMME 6207209 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme T3-3-8342/I2/SVB-SW Eaton Industriale