Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM036506
Cod. Produttore
036506
Cod. EAN
4015080365068

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-15679/IVS
  • Tipo: Sezionatore
  • Configurazione: 3P+1AU
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Industriale
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese: Italia
Interruttore a camme trifase con contatto ausiliario, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per l’installazione in impianti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. La presenza di un unico interruttore facilita l’operatività, mentre la configurazione a 3 poli più un contatto ausiliario assicura una commutazione precisa e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre durabilità e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni negli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-15679/IVS COMM. A CAMME 3P+1AU036506 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 3 poli + 1 ausiliario per automazione industriale