Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172878
Cod. Produttore
172878
Cod. EAN
4015081694570

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Sezionatore
  • Poli: 3P+N
  • Corrente nominale: 25A
  • Colore: Nero
  • Modello: P1-25/M4/SVB-SW/N
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore principale di sicurezza a 3 poli più neutro, con portata di 25A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile per la gestione e la protezione dei circuiti. Realizzato in colore nero, garantisce robustezza e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Progettato per l’uso come interruttore di manutenzione e riparazione, assicura sicurezza e funzionalità elevate in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/M4/SVB-SW/N SEZ 3P+N 25A,NERA172878 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 3P+N 25A nero per distribuzione industriale