› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Set nastri Thermomark-Ribbon 110/50-TC 801384

Cod. Rexel CX0801384
Cod. Produttore 0801384
Cod. EAN 4046356644815

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Lunghezza nastro: 50 m
  • Larghezza nastro: 110 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: nastro inchiostrato
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Uso: stampa gruppi prodotti
  • Modelli supportati: UCT, US, UM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro inchiostrato, per THERMOMARK CARD per la stampa di gruppi di prodotti UCT..., US... e UM..., lunghezza: 50 m, lungh. nastro: 50 m, larghezza: 110 mm, colore: nero
Set nastri Thermomark-Ribbon 110/50-TC 801384