Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700041
Cod. Produttore
BIZ700041
Cod. EAN
3700420300397

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8/9/10/11/12/13/17/19 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Chiavi combinate
  • Confezione: Set da 8 pezzi
  • Peso netto: 0,6 kg
  • Altezza espositore: 5,5 cm
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 8 chiavi combinate in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, comprendenti le misure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 mm. Questo set è ideale per lavori di precisione e resistenza, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Le chiavi sono organizzate in un pratico espositore in plastica che facilita la conservazione e il trasporto. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende questo set uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico e per chiunque necessiti di attrezzi robusti e versatili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di 8 chiavi miste, dimensioni 8/9/10/11/12/13/17/19 mm, in acciaio al cromo vanadio, con finitura lucida.

Protezione della superficie

Cromato

imballaggio

Scatola in plastica

numero totale di utensili

8

Numero di chiavi a doppia testa

8

Trattamento della superfice

Altro

Serie

Biz cl /

Produttore

Set 8 chiavi miste acciaio cromo vanadio 8-19 mm per elettricisti

€ 41,44 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info