Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700199
Cod. Produttore
BIZ700199
Cod. EAN
3700420301851

Informazioni di prodotto

  • Applicazioni: gesso, legno, cartongesso
  • Materiale: lame HSS
  • Quantità: set da 2 lame
  • Lunghezza lama: 13,8 cm
  • Altezza lama: 0,3 cm
  • Profondità lama: 5,3 cm
  • Peso netto: 0,017 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 2 lame in acciaio ad alta velocità (HSS) progettate per l'utilizzo con il modello BIZ 700197. Le lame sono adatte per lavorazioni su formelle di gesso, legno massiccio, pannelli BA 13/cartongesso e legno per placcature o compensato. Questo set garantisce precisione e durata, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e dell'edilizia. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 2 lame HSS ideali per cartongesso, lastre e piccoli pannelli di cartongesso, legno massello, BA 13/cartongesso, impiallacciatura/compensato.

larghezza

9 mm

adatto per

Altro

lunghezza

53 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Produttore

Set 2 lame HSS alta velocità per cartongesso e legno BIZ 700197