Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781519
Cod. Produttore
BIZ781519
Cod. EAN
3700882117106

Informazioni di prodotto

  • Stinco: Coda esagonale 1/4"
  • Numero punte: 16
  • Materiale: Acciaio cromo-molibdeno
  • Inserti: Magnetici
  • Boccole: 8 e 10 mm
  • Lunghezza porta inserti: 50 mm
  • Peso: 190 g
  • Serie: Biz Embouts

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 16 inserti magnetici e 2 bossoli da cintura, realizzati in acciaio al cromo-molibdeno per garantire resistenza e durata nel tempo. Include punte piatte di varie misure (3, 4, 5 e 6 mm), punte Phillips®, Pozidriv® e Torx® per una versatilità completa nelle applicazioni elettriche. Dotato di porta inserti e porta bossoli con coda esagonale da 1/4" e lunghezza di 50 mm, per un facile utilizzo e cambio rapido degli inserti. Le boccole da 8 e 10 mm completano il set, rendendolo ideale per lavori di precisione e manutenzione in ambito elettrico. Il design compatto e il blister con cartoncino facilitano il trasporto e la conservazione degli inserti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 16 inserti + 2 porta-inserti. Custodia con clip per cintura.

imballaggio

Sacchetto di plastica

Numero di bit Phillips PH

4

Numero di bit Pozidriv PZ

3

numero di bit Torx

5

numero di bit taglio

4

numero di bit totali

16

con supporto magnetico

Serie

Biz Embouts

Produttore

Set inserti e bossoli 15 pezzi con custodia clip per installazioni elettriche

€ 20,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info