Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107186
Cod. Produttore
107186
Cod. EAN
4015081069491

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 800A
  • Larghezza: 180-240mm
  • Sezione collegamento: fino a 10x32x1,30x25
  • Vano morsetto: 32x25
  • Materiale: autoestinguente UL 94
  • Temperatura max: 120°C
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Alimentatore in rame con capacità di 800A, progettato per garantire un'elevata efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il collegamento e la distribuzione di energia in sistemi che richiedono una conduzione sicura e stabile. La struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, sezione di collegamento=fino a 10x32x1, 30x25, Ie=800A, larghezza=180-240mm, utilizzabile per sbarra 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10 e doppio profilo a T, vano morsetto LxA=32x25, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, distanza tra i poli regolabile a piacere, fissaggio diretto mediante morsetto per sbarre, inclusa calotta di copertura di larghezza flessibile, collegamento in serie possibile

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm

larghezza della sbarra collettrice

20 mm 30 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

240 mm

sezione max. del conduttore

750 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

800 A

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None

Produttore

Set collegamento 3 poli 800A sistema 60mm per sbarre elettriche