Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700078
Cod. Produttore
BIZ700078
Cod. EAN
3700420300731

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Composizione: 37 pezzi
  • Dimensioni bussole: 1/4" (4-13 mm)
  • Tipi inserti: Torx, esagonali, Pozidriv, Phillips
  • Chiave: Cricchetto reversibile 1/4"
  • Prolunghe: 2 pezzi (150 mm e con manico)
  • Peso: 860 g
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set chiavi a cricchetto composto da 37 pezzi, ideale per lavori di precisione e manutenzione elettrica. Include 12 bussole da 1/4" di varie misure, 7 inserti Torx, 4 inserti esagonali, 3 inserti Pozidriv, 3 inserti piatti e 3 inserti Phillips per garantire versatilità nell’utilizzo. Completo di chiave a cricchetto reversibile, cardano universale, prolunghe con manico e portainserti, tutti realizzati in acciaio satinato al cromo-vanadio per una lunga durata e resistenza alla corrosione. La valigetta compatta e leggera facilita il trasporto e l’organizzazione degli utensili, rendendolo un set professionale e affidabile per ogni esigenza di lavoro elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di bussole 37 pezzi in acciaio al cromo vanadio. Finitura satinata. Composto da 12 bussole, 20 punte, 2 prolunghe, 1 cricchetto, 1 giunto universale, 1 porta punta.

Protezione della superficie

Altro

imballaggio

Scatola in plastica

quota di collegamento

Più

numero di attacchi

12

numero totale di utensili

37

dimensioni di collegamento

6,35 mm

numero di chiavi a bussola per cacciavite

20

numero di chiavi a tubo torx

7

numero di chiavi a tubo interno esagonale

12

Con cricchetto

Produttore

Set chiavi a cricchetto 37 pezzi acciaio ergonomico uso elettrico