Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELMON42U
Cod. Produttore
ELMON42U
Cod. EAN
3700575927166

Informazioni di prodotto

SET 2 MONTANTI PER ARMADIO 19 42U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Complemento dei montanti 19'' anteriore, consentono il fissaggio degli Accessori o Attrezzatura che necessitano 4 punti di fissaggio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

Tipo superficie

Altro

altezza del profilo della guida portante

1909 mm

Produttore

SET 2 MONTANTI PER ARMADIO 19 42U

€ 73,13 x 1 pz.
(pz.)