› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Armadio rack 42U alta densità nero per LAN

Cod. Rexel GGELVCMHD42UN
Cod. Produttore ELVCMHD42UN

Informazioni principali

  • Larghezza: 110 mm
  • Profondità: 140 mm
  • Altezza: 42 UA
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Traforato: sì
  • Montaggio 19": No
  • Serie: LOT2 VERT CAN MAN HD

Descrizione del prodotto

Come coniugare funzionalità ed estetica, questa barra di ritenuta cavo in metallo garantisce alta densità e rispetto dei raggi di curvatura. Dotata di pettini in ABS per il corretto posizionamento delle corde e per mantenere un aspetto ordinato, presenta molteplici aperture che facilitano il passaggio dei cavi. Il fissaggio è semplice e veloce. Le dimensioni sono studiate per un'installazione efficiente, con larghezza di 110 mm, profondità di 140 mm e altezza di 42 unità di altezza (UA). Il colore nero con finitura RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre la struttura traforata permette una gestione ottimale dei cavi, migliorando la ventilazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: come coniugare funzionalità ed estetica. - Alta densità. - Rispetto dei raggi di curvatura. - Pettini in ABS per il rispetto delle corde e stabilirne l'estetica. - Molteplici aperture per il passaggio dei cavi. - Fissaggio semplice e veloce.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

110 mm

Tipologia

Barra di ritenuta cavo

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

42

Armadio rack 42U alta densità nero per LAN
€ 327,02 x 1 pz.
(pz.)